Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafel SHERPA Panel 560604 DIN A4 PP gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Sammelabbildung ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150014710
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     560604
EAN/GTIN:
     4005546521435
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Zur Verwendung mit Aufnahmeelementen mit Zapfenmechanik, scannertauglich, mit 2 verschiedenen Reitern nachrüstbar, 5er und 12er Ablauf möglich. Für z.B. Preislisten, Katalogseiten etc. Mit vollumlaufendem, farbigem Profilrahmen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SHERPA® PANEL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttafel SHERPA® PANEL
Verwendung für Produkt:
Sichttafelsystemen SHERPA®, VARIO®
F³r Papierformat:
DIN A4
dokumentenecht:
Ja
selbsthaftend:
Nein
magnetisch vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
5 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Material des Rahmens:
Kunststoff
Farbe des Rahmens:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, magnetrahmen durable a4 gelb, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Hinweistafeln, Präsentationsrahmen, Sichthüllen, Sichttafeln, Sichttafelsysteme, Tafeln
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,80*
€ 3,99*
4 Tage
200
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,953*
€ 4,013*
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,14*
Lager 1682
52
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,72*
€ 4,46*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,76*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,97*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.