Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Schriftbandkassette Rhino ID1 18432 12mmx5,5m sw auf ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Sammelabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-133003410
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     18432
EAN/GTIN:
     071701184320
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Für allgemeine Etikettierung oder extreme Bedingungen. Vinyl-Etiketten bieten Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Licht, was sie ideal für die Etikettierung sowohl in Innenräumen als auch im Freien macht. Erhältlich in der größten Farbpalette, die die OSHA-, ANSI- und ISO-Farbstandards erfüllt. UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969. Zur Aufbringung auf glatten, flachen, rauen, pulverbeschichteten, unebenen Oberflächen sowie Draht und Kabeln.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schriftbandkassette
Verwendung für Gerätetyp:
RhinoT 4200, 5000, 5200, 6000, 6000+, ILP 219
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
IND
Maße:
12 mm x 5,5 m (B x L)
laminiert ausgeführt:
Nein
Temperaturbereich:
-18 bis +90 °C
wieder ablösbar:
Nein
UV-beständig:
Ja
Werkstoff:
Vinyl, 100 % recycelt
Farbe des Schriftbandes:
gelb
Druckfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Nylonband, Recycling-Etiketten, dymo d1 12 mm x 7 m schwarz auf gelb, dymo d1, dymo d1 12mm x 7m, Adressetiketten, Aufkleber, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsgeräte, Beschriftungszubehöre, Etiketten, Etikettenkartuschen, Etikettenkassetten, Etikettenrollen, Farbbandkassetten, Schriftbänder, Schriftbänderetiketten, Schriftbänderkassetten, Schriftbandetiketten, Schriftbandkassetten, Versandetiketten
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,79*
ab € 11,77*
€ 15,91*
Lager 1682
35
1
€ 5,95*
ab € 12,12*
€ 16,27*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 12,47*
€ 16,77*
10 Tage
100
1
€ 5,87*
ab € 12,54*
€ 16,87*
1
€ 5,95*
ab € 12,68*
€ 16,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.