Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWEN Laminiergerät L 325 DIN A3 353


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-131005000
Hersteller:
     Bandermann
Herst.-Nr.:
     353
EAN/GTIN:
     4025999801915
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Das TWEN L 425 ist robust und mit dem kompakten Gehäuse in gefälligem Design ein echter Hingucker. Es schützt Ihre wertvollen Drucksachen perfekt gegen Witterungseinflüsse. Für den Einsatz in Home-Office oder Büro. Sehr einfache Bedienung. Bedienung benötigt wenig Platz da Folieneinzug über Geräterückseite. ABS-Folienstau-Entriegelungs-Funktion.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
L 325
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminiergerät L 325
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
Maße:
49 x 7,2 x 15,4 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A3
Laminiergeschwindigkeit:
400 mm/min
empfohlene Dicke der Folie:
80-125 µm
erforderliche Dauer des Vorheizens:
2 min
Leistung:
80 W
Anzahl der Rollen:
2 Rollen
Gewicht:
1,6 kg
Farbe:
schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 23,64*
€ 32,92*
€ 7,95*
ab € 23,00*
€ 32,94*
€ 5,50*
ab € 24,55*
€ 35,26*
€ 6,95*
ab € 25,89*
€ 36,85*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5738301
ab € 63,66*
Ähnlich
Leitz
74400089
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.