Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129007801 Herst.-Nr.: ASS0722430 EAN/GTIN: 4004182617052 |
| |
|
| | |
| Die Rollenetiketten AVERY ZWECKFORM eignen sich besonders zum Versand von Paketen. Die Rollenetiketten zeichnen sich durch eine überdurchschnittlich gute Klebkraft aus (gemessen nach FTM2 und FTM9 auf allen gängigen Oberflächen). Sie sind frei von Bisphenol A (BPA). Wir garantieren vollste Zufriedenheit für die Avery Zweckform Rollenetiketten, oder Sie erhalten Ihr Geld zu 100 % zurück (Teilnahmebedingungen unter www.avery-zweckform.de). Gestalten und drucken Sie je nach Bedarf einzelne oder mehrere Paketaufkleber schnell und einfach. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandetikett | Verwendung für Gerätetyp: | Thermodirektdrucker | Maße: | 54 x 101 mm (B x H) | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | perforiert: | Nein | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleicht | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Papier | PVC-frei: | Ja | Farbe: | weiß | Anzahl der Etiketten je Rolle: | 110 Etik./Rl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Paket-Aufkleber, Paketaufkleber, Paketschein, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adress-etiketten avery zweckform rolle, adress-etiketten avery, adress etiketten, Absenderetiketten, Beschriftungsetiketten, Etiketten, Etikettendruckerzubehöre, Etikettenrollen, Klebeetiketten, Schriftbandetiketten, Schriftbandetikettten, Versandetiketten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 7,84* | € 11,05* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,85* | € 11,06* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,80* | € 11,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,14* | € 12,84* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,20* | € 12,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 110 Etiketten (ab € 0,07137* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|