Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Archivbox Maxi tric system 100421092 für DIN A4 naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-128009970
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100421092
EAN/GTIN:
     4002030120792
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Für Ordnerfüllungen und Papier aller Art. Mit Verschlusslasche alle Seiten geschlossen. Flachliegend im Transportkarton verpackt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Maxi tric system
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Archivbox Maxi tric system
Maße:
23,6 x 30,8 x 33,3 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
236 mm
Verschluss:
Verschlusslasche
Deckel vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
naturbraun
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Aktions-Mappe, Aktionsmappe, Einschiebe-Mappe, Einschiebmappe, Einstell-Mappe, Einstellmappe, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, archivboxen braun din a4, aktions mappe, einstellmappen elba, Ablageboxen, Ablageschachteln, Ablagesysteme, Aktenaufbewahrungsboxen, Aktenboxen, Archivierungen, Archivsammler, Archivschachteln, Aufbewahrung, Aufbewahrungsboxen, Kartons, Mehrzweckboxen, Multifunktionsboxen, Ordnerarchive, Ordnerkartons, Sammelboxen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,61*
€ 3,89*
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,94*
€ 4,32*
Lager 1682
88
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 4,32*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 4,33*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,71*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.