Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA83525 Herst.-Nr.: 100421090 EAN/GTIN: 4002030120730 |
| |
|
| | |
| - Ausstattung (Unterteilung/Trennwände/Verschluss/Griffloch), Angabe ob stapelbar: Für Systemregistraturen mit Reitern. Mit Verschlusslasche und Greifloch. Allseitig geschlossen
- ggf. Angabe ob Archivdruck,Position des Druckes (Hoch-/Querformat/vorn/seitlich): mit Archivdruck
- Material: aus stabiler Wellpappe
- für Format: für A4
- Größe (B x T x H): 236 x 333 x 308 mm
- Farbe: naturbraun
- ggf. Angabe ob Lieferung flachliegend: flachliegend im Transportkarton verpackt
Weitere Informationen: | | Archivdruck vorhanden: | ja | Breite: | 236 mm | Bruttogewicht: | 0.36 kg | Farbe: | naturbraun | Höhe: | 308 mm | Lieferung gefaltet: | ja | Marke: | Elba | Tiefe: | 333 mm | Verwendung für: | Hängeregistratur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Aktions-Mappe, Aktionsmappe, Einschiebe-Mappe, Einschiebmappe, Einstell-Mappe, Einstellmappe, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, einstellmappen elba, ablageschachtel, aktenbox braun, Aktenschachteln, Altablage, Altablage-Schachtel, Altablage-Schachteln, Altablageschachteln, Archiv, Archiv-Schachteln, ArchivSchachteln, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsschachteln, Schachtel, Schachteln, Transport |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,59* | € 4,01* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,74* | € 4,16* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,94* | € 4,43* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,85* | € 4,43* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,99334* | € 5,89334* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 24,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|