Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Ringbuch Basic Colours 20605-01 DIN A4 4Ringe PP schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-126244590
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20605-01
EAN/GTIN:
     4009212409362
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
PAGNA Ringbuch Basic Colours DIN A4 Pappe schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Basic Colours
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ringbuch Basic Colours
Maße:
26 x 32 cm (B x H)
Rückenbreite:
35 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Ringdurchmesser:
25 mm
Ausführung der Ablagemechanik:
4 Ringe, Rundmechanik
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Pappe
Material außen:
Polypropylen Cellophanierung
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 4 ringe schwarz pappe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe schwarz, Dokumentenablagen, Sammler
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
111
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 2,25*
1 Tag
247
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,32*
€ 2,27*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,39*
€ 2,49*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,26*
€ 2,69*
8 Tage
22
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,64*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20605-02
ab € 1,37*
Ähnlich
Pagna
20605-03
ab € 1,38*
Ähnlich
Pagna
20605-05
ab € 1,38*
Ähnlich
Pagna
20605-06
ab € 1,30*
Ähnlich
Pagna
20605-04
ab € 1,70*
Ähnlich
Pagna
20605-00
ab € 18,73536*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.