Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Ringbuch Basic Colours DIN A4 Blau 4 Ringe 20605-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1694917-BP
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20605-06
EAN/GTIN:
     4009212409386
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
PAGNA Ringbuch Basic Colours DIN A4 Blau 4 Ringe 20605-06

PAGNA Ringbuch Basic Colours 20605-06 DIN A4 4Ringe PP blau

Basic Colours
Maße: 26 x 32 cm (B x H)
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Durchmesser des Ringes: 25 mm
4 Ringe, Rundmechanik
max. Anzahl der Blätter: 200 Bl. (80 g/m²)
Werkstoff: Pappe
Material der Kaschierung außen: Polypropylen

Ringbuch"Basic Colours" 4 Ring-Mechanik blau

Technische Daten:
Ausführung der Ablagemechanik: 4 Ringe · Blattniederhalter vorhanden: Nein · Einstecktasche vorhanden: Nein · Herstellerfarbe: Blau · Material der Kaschierung außen: Polypropylen · Sichttasche am Rücken vorhanden: Nein · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Weitere technische Daten: Produkttypbezeichnung: Basic Colours
Werbliche Produkttypbezeichnung: Ringbuch Basic Colours
Maße: 26 x 32 cm (B x H)
Rückenbreite: 35 mm
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Durchmesser des Ringes: 25 mm
Ausführung der Ablagemechanik: 4 Ringe, Rundmechanik
max. Anzahl der Blätter: 200 Bl. (80 g/m²)
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden: Nein
Einstecktasche vorhanden: Nein
Werkstoff: Pappe
Material der Kaschierung außen: Polypropylen
Farbe: blau · max. Anzahl der Blätter: 200 Bl. (80 g/m²)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
PAGNA
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Ausführung der Ablagemechanik:
4 Ringe
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Beschreibung:
PAGNA Ringbuch Basic Colours DIN A4 Pappe blau
Produkt-Art:
Ringbuch
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 blau 4ring, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, PAGNA, 20605-06, Basic Colours, Dokumentenablagen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
206
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 2,25*
1 Tag
141
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,31*
€ 2,27*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,40*
€ 2,49*
8 Tage
206
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,64*
€ 2,86*
Lager 102
49
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20605-02
ab € 1,37*
Ähnlich
Pagna
20605-03
ab € 1,37*
Ähnlich
Pagna
20605-05
ab € 1,37*
Ähnlich
Pagna
20605-01
ab € 1,30*
Ähnlich
Pagna
20605-04
ab € 1,70*
Ähnlich
Pagna
20605-00
ab € 18,71532*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.