| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-126244530 Herst.-Nr.: 20605-03 EAN/GTIN: 4009212409317 |
| |
|
| | |
| PAGNA Ringbuch Basic Colours DIN A4 Pappe rot Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Basic Colours | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ringbuch Basic Colours | Maße: | 26 x 32 cm (B x H) | Rückenbreite: | 35 mm | F³r Papierformat: | DIN A4 | Ringdurchmesser: | 25 mm | Ausführung der Ablagemechanik: | 4 Ringe, Rundmechanik | max. Anzahl der Blätter: | 200 Bl. (80 g/m²) | Blattniederhalter vorhanden: | Nein | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Einstecktasche vorhanden: | Nein | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Pappe | Material außen: | Polypropylen Cellophanierung | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,37* | € 2,44* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,39* | € 2,47* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,40* | € 2,53* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,64* | € 2,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,98* | € 3,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|