Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-126167300 Herst.-Nr.: VA120 EAN/GTIN: 4004360934278 |
| |
|
| | |
| Visitenkarten-Aufsteller für die perfekte Präsentation Ihrer Visitenkarten. Standfest und rutschsicher, hochwertige und glasklare Optik. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Visitenkartenständer | Maße: | 10,2 x 4,7 x 3,9 cm (B x H x T) | max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt: | 97 x 85 mm (B x H) | Anordnung der Lage (Zugriffsseite): | oben offen | gefüllt: | Nein | max. Anzahl der Karten: | 50 Karten | Register vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Hartplastik | Farbe: | glasklar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, visitenkarten-staender sigel, register visitenkartenbox, Visitenkartenablagen, Visitenkartenaufsteller, Visitenkartenboxen, Visítenkartenhalter, Visitenkartenpräsentationen, Visitenkartenzubehöre |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,10* | € 5,15* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,00* | € 5,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,11* | € 5,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,34* | € 5,55* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,41* | € 5,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|