Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkartenhalter VA120 max. 50Karten Polystyrol glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/453/a007453w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/453/a007453w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126167300
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VA120
EAN/GTIN:
     4004360934278
Suchbegriffe:
Register Visitenkartenbox
Visitenkartenregister
Visitenkarten-Halter
Visitenkarten-Ständer
Visitenkarten-Aufsteller für die perfekte Präsentation Ihrer Visitenkarten. Standfest und rutschsicher, hochwertige und glasklare Optik.
Weitere Informationen:
Maße:
10,2 x 4,7 x 3,9 cm (B x H x T)
max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt:
97 x 85 mm (B x H)
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben offen
gefüllt:
Nein
max. Anzahl der Karten:
50 Karten
Register vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Hartplastik
Farbe:
glasklar
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Visitenkartenständer
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, visitenkarten-staender sigel, register visitenkartenbox, Visitenkartenablagen, Visitenkartenaufsteller, Visitenkartenboxen, Visítenkartenhalter, Visitenkartenpräsentationen, Visitenkartenzubehöre
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
1
€ 5,95*
ab € 3,10*
€ 5,15*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,00*
€ 5,16*
1 Tag
47
1
€ 5,49*
ab € 3,11*
€ 5,18*
1
€ 4,75*
ab € 3,34*
€ 5,55*
9 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 3,41*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.