Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Ausweishülle 3115500 77x106mm PP transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-126132003
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3115500
EAN/GTIN:
     4000225055195
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Oberfolie verkürzt, dadurch leichteres Einstecken.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ausweishülle
Produktverwendung:
Führerschein (rosa), Blutspenderausweis, Bonusheft, Röntgenpass
Maße:
80 x 108 mm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A7
Dicke der Folie:
0,17 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
max. Anzahl der Karten:
1 Karte
dokumentenecht:
Ja
Einreißschutz vorhanden:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
glasklar
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
seidenmatt
Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Pass, Medikamentenpass, Patienten-Pass, Patientenpass, Röntgen-Pass, Röntgenpass, ausweishüllen veloflex, ausweis hülle, ausweishülle 77x106mm, Ausweishüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Kartenhüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Schutzhüllen, Sichthüllen, Sichttaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
141
€ 5,95*
ab € 0,20*
€ 0,41*
€ 7,95*
ab € 0,20*
€ 0,42*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40770000
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.