Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishülle, A7, für Personalausweis alt, PVC, genarbt, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausweishülle, A7, für Personalausweis alt, PVC, genarbt, farblos
Ausweishülle, A7, für Personalausweis alt, PVC, genarbt, farblos
Ausweishülle, A7, für Personalausweis alt, PVC, genarbt, farblos
Ausweishülle, A7, für Personalausweis alt, PVC, genarbt, farblos
Ausweishülle, A7, für Personalausweis alt, PVC, genarbt, farblos
Artikel-Nr.:
     690-134892
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40770000
EAN/GTIN:
     4002432308002
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Leitz Ausweishülle, für Personalausweis alt, oben offen, genarbt. Material: PVC-Weichfolie, 0,17 mm stark. Format: A7. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Höhe des Innenteils:
105
Produktverwendung:
für alten Personalausweis, DINA7
Werkstoff:
PVC
Farbe:
transparent
dokumentenecht:
Nein
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
Schmalseite offen
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Breite des Innenteils:
80
Stärke:
0.17
Weitere Suchbegriffe: ausweishülle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
400
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,39992*
€ 0,73992*
1 Tag
3259
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,74*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,76*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,40*
€ 0,77*
9 Tage
676
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,40*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,73992*
€ 0,8805
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57992*
€ 0,6901
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53992*
€ 0,6425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49992*
€ 0,5949
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46992*
€ 0,5592
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39992*
€ 0,4759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,498* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5016
ab € 0,0636*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.