Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Sichthülle Premium 100461000 100 St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-126071300
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100461000
EAN/GTIN:
     4002030150225
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Wenn Sichthüllen Schwerstarbeit verrichten müssen, sollte man sich für die Hüllen Oxford Premium entscheiden. Sie zeichnen sich durch die Belastbarkeit und die Stärke der verwendeten Folien aus.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle Premium
Maße:
21,7 x 30,8 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,15 mm
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
antistatisch vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Einreißschutz vorhanden:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle glasklar a4 150my, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
32
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,91*
€ 22,52*
1 Tag
20
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,00*
€ 22,53*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,74*
€ 23,68*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,94*
€ 24,60*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,20*
€ 27,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,52*
€ 26,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,75*
€ 25,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,81*
€ 24,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,99*
€ 22,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,91*
€ 18,93
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1591* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100461002
ab € 19,65*
Ähnlich
ELBA
100461018
ab € 0,39992*
Ähnlich
Oxford
100461003
ab € 32,44*
Ähnlich
Soennecken
1609
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.