Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen Premium A4 PP 150my transparent VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichthüllen Premium A4 PP 150my transparent VE=100 Stück
Sichthüllen Premium A4 PP 150my transparent VE=100 Stück
Sichthüllen Premium A4 PP 150my transparent VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA100461000
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100461000
EAN/GTIN:
     4002030150225
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • aus hochwertigem PP Kunststoff: 0,15 mm Folienstärke
  • geeignet für A4 Format
  • genarbt, blendfrei, dokumentenecht
  • mit Daumenausschnitt: bequemes Entnehmen der Dokumente
  • oben und rechts geöffnet
  • für ca. 25 Blätter
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.7 kg
Farbe:
transparent
Marke:
Oxford
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
150 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
100 stück
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle glasklar a4 150my, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Akten, Akten-Hülle, Aktensichthülle, Einlegehülle, Hülle, Sicht, Sicht-Hülle, Sichthülle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,01*
€ 22,51*
1 Tag
10
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,02*
€ 22,52*
Lager 467
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,88*
€ 23,62*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 17,29*
€ 24,94*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,27*
€ 27,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,62*
€ 28,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,98*
€ 27,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,27*
€ 26,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,85*
€ 24,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,74*
€ 23,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,73*
€ 23,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100461002
ab € 19,44*
Ähnlich
ELBA
100461018
ab € 0,39992*
Ähnlich
Oxford
100461003
ab € 32,07*
Ähnlich
Soennecken
1609
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.