Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Kleinkrambeutel 40450000 DIN A5 0,2mm PVC transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126049500
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40450000
EAN/GTIN:
     4002432307685
Suchbegriffe:
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlusstasche
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Zum Ablegen von Kleinkram im Ordner. Mit Gleitverschluss und verstärktem Abheftrand, mit Standardlochung.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kleinkrambeutel
Maße:
15,5 x 21 cm (B x H)
Innenmaße:
12,5 x 20,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A5
Stärke:
0,20 mm
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Verschluss:
Gleitverschluss
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC-Weichfolie
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Weitere Suchbegriffe: Reißverschlusshülle, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, gleitverschlusstasche a5 transparent, gleitverschluss-tasche a5, gleitverschluss tasche, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstaschen, Reißverschlusshüllen, Reißverschlusstaschen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,42*
€ 3,18*
Lager 1682
199
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,59*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 3,61*
2 Tage
622
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,44*
€ 3,78*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,47*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40400000
ab € 2,90*
Ähnlich
Leitz
40130036
ab € 5,30*
Ähnlich
Leitz
40130054
ab € 5,28*
Ähnlich
Leitz
40130023
ab € 5,26*
Ähnlich
Leitz
40130095
ab € 5,33*
Ähnlich
Leitz
40260036
ab € 4,41*
Ähnlich
Leitz
40260054
ab € 4,38*
Ähnlich
Leitz
40260023
ab € 4,40*
Ähnlich
Leitz
40260095
ab € 4,41*
Ähnlich
Leitz
40120095
ab € 4,36*
Ähnlich
Leitz
40120036
ab € 4,33*
Ähnlich
Leitz
40120054
ab € 4,30*
Ähnlich
Leitz
40120023
ab € 4,31*
Ähnlich
Leitz
40250036
ab € 3,74*
Ähnlich
Leitz
40250054
ab € 3,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.