Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Heftstreifen kurz 37100035 35x158mm PP bl 25 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-125260050
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37100035
EAN/GTIN:
     4002432444663
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Zur Ablage gelochter Unterlagen. Ideal zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Maße:
3,5 x 15,8 cm (B x H)
max. Füllhöhe an Papier:
25 mm
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Lochabstand:
60/80 mm
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Ja
Material der Deckschiene:
Polypropylen
Material des Aufreihbandes:
Metall
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
blau
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, leitz heftstreifen 38 x 158 mm, abheftstreifen, leitz abheftstreifen, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1825
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0555*
€ 0,109*
25
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,05754*
€ 0,117*
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0975*
€ 0,1902*
1 Tag
561
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,43*
€ 2,58*
1 Tag
393
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100015
ab € 0,0526*
Ähnlich
Leitz
37100085
ab € 1,45*
Ähnlich
Leitz
37100055
ab € 1,41*
Ähnlich
Leitz
37100025
ab € 1,42*
Ähnlich
Leitz
37100095
ab € 0,05638*
Ähnlich
Leitz
37100099
ab € 0,0508*
Ähnlich
Soennecken
3174
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.