Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Heftstreifen kurz 37100035 35x158mm PP bl 25 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/978/a013978m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/978/a013978m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125260050
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37100035
EAN/GTIN:
     4002432444663
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Zur Ablage gelochter Unterlagen. Ideal zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern.
Weitere Informationen:
Maße:
3,5 x 15,8 cm (B x H)
max. Füllhöhe an Papier:
25
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Lochabstand:
60/80
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Ja
Material der Deckschiene:
Polypropylen
Material des Aufreihbandes:
Metall
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
blau
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, leitz heftstreifen 38 x 158 mm, abheftstreifen, leitz abheftstreifen, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1825
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0556*
€ 0,1087*
Lager 1375
25
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,05784*
€ 0,1166*
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0973*
€ 0,1896*
1 Tag
561
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,42*
€ 2,57*
1 Tag
393
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,07634*
€ 0,09084
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05784*
€ 0,06883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100015
ab € 0,0522*
Ähnlich
Leitz
37100085
ab € 1,44*
Ähnlich
Leitz
37100055
ab € 1,42*
Ähnlich
Leitz
37100025
ab € 1,41*
Ähnlich
Leitz
37100095
ab € 0,05628*
Ähnlich
Leitz
37100099
ab € 0,0506*
Ähnlich
Soennecken
3174
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.