Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftstreifen 3039 Karton Metalldeckl. sortiert 200 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-125244699
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3039
EAN/GTIN:
     4003630136022
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Die umweltfreundliche Alternative. Kurz, mit Metalldeckleiste.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Maße:
3,4 x 15 cm (B x H)
Grammatur:
250 g/m²
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material der Deckschiene:
Metall
Werkstoff:
Recyclingkarton
Farbe:
je 50 x rot, blau, grün, je 25 x gelb, weiß
Packungsmenge:
200 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen karton, abheftstreifen, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,84*
€ 9,57*
Lager 1682
297
1
€ 5,95*
ab € 6,29*
€ 9,73*
3 Tage
361
6
Frei Haus
ab € 10,93*
€ 15,87*
3 Tage
361
1
€ 5,45*
ab € 10,87*
€ 16,13*
1 Tag
220
1
€ 5,59*
ab € 11,07*
€ 16,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,03145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37000035
ab € 4,50*
Ähnlich
Soennecken
3167
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.