Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Heftstreifen HEFTFIX 2002100 3x10,5cm tr 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-125244203
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2002100
EAN/GTIN:
     4000225200212
Suchbegriffe:
Klebe-Heftstreifen
Klebeheftstreifen
Selbstklebende Heftstreifen
klebeheftstreifen veloflex
Heftstreifen zum Abheften von Schriftgut, welches nicht gelocht werden darf, aber abgeheftet werden soll, wie z.B. Muster, Urkunden, Broschüren etc.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
HEFTFIX®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen HEFTFIX®
Maße:
3 x 10,5 cm (B x H)
Ausführung der Lochung:
Standardlochung
Lochabstand:
60/80 mm
selbstklebend:
Ja
Heftfalz vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Material des Aufreihbandes:
Hartfolie
Werkstoff:
Hartfolie
Farbe:
glasklar
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: klebe heftstreifen, selbstklebende heftstreifen transparent, Abheftstreifen, Ablageheftstreifen, Ablagestreifen, Aktendullis, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftstreifen, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
155
1
€ 5,95*
ab € 3,54*
€ 5,83*
1 Tag
30
1
€ 5,49*
ab € 3,56*
€ 5,86*
1
€ 7,95*
ab € 4,10*
€ 6,76*
1
€ 6,95*
ab € 4,13*
€ 6,82*
1
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 7,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0354* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2002000
ab € 1,62*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2003000
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.