Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter DIN A4 Recyclingkarton dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-125077953
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     125077953
EAN/GTIN:
     4003969125636
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Schnellhefter DIN A4 250g/m² Recyclingkarton dunkelblau
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schnellhefter
Maße:
26,8 x 31,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250 g/m²
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Recyclingkarton
Material der Deckschiene:
Bandstahl, gold lackiert
Material der Heftmechanik:
Bandstahl, gold lackiert
Farbe:
dunkelblau
Weitere Suchbegriffe: Schnellhefter, schnellhefter a4 karton blau, karton schnellhefter, karton-schnellhefter blau, Angebotshefter, Archivschnellhefter, Einhängehefter, Hefter, Heftmappen, Mappen, Prospektmappen, Schlaufenhefter, Schnellheftermappen, Sichthefter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7324
1
€ 5,95*
ab € 0,132*
€ 0,259*
1
€ 7,95*
ab € 0,14*
€ 0,293*
4 Tage
7357
100
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,56*
5 Tage
7357
1
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,69*
8 Tage
5127
1
€ 5,59*
ab € 0,36*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,259*
€ 0,308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,218*
€ 0,259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80000201
ab € 0,16*
Ähnlich
Leitz
30000035
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.