Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Umlaufmappe colors 100420824 DIN A4 PVC Eckspanngummi schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-125006190
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100420824
EAN/GTIN:
     4002030631045
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Zum Sammeln und Weiterleiten von losen Unterlagen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
colors
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Umlaufmappe colors
Maße:
28 x 34 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
1.200 g/m²
max. Anzahl der Blätter:
300 Bl. (80 g/m²)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verschluss:
Gummizugverschluss
Werkstoff:
Karton/PVC, ummantelt
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, eckspanner elba a4 karton, umlaufmappe elba, umlaufmappe, Einschlagmappen, Hauspostmappen, Hausposttaschen, Korrespondenzmappen, Mappen, Postmappen, Sichtmappen, Umlaufmappen, Unterschriftenmappen, Verteilermappen, Vorgangsmappen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 8,51*
€ 11,36*
Lager 1682
106
1
€ 5,95*
ab € 8,49*
€ 12,52*
1
€ 5,50*
ab € 8,30*
€ 13,23*
1
€ 7,95*
ab € 8,66*
€ 13,24*
1 Tag
10
1
€ 5,49*
ab € 11,08*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.