Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Umlaufmappe colors 100420824 DIN A4 PVC Eckspanngummi schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/e013/286/e013286d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/e013/286/e013286d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125006190
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100420824
EAN/GTIN:
     4002030631045
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Zum Sammeln und Weiterleiten von losen Unterlagen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
colors
Maße:
28 x 34 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
1.200
max. Anzahl der Blätter:
300 Bl. (80 g/m²)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verschluss:
Gummizugverschluss
Werkstoff:
Karton/PVC, ummantelt
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Umlaufmappe colors
Weitere Suchbegriffe: Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, eckspanner elba a4 karton, umlaufmappe elba, umlaufmappe, Einschlagmappen, Hauspostmappen, Hausposttaschen, Korrespondenzmappen, Mappen, Postmappen, Sichtmappen, Umlaufmappen, Unterschriftenmappen, Verteilermappen, Vorgangsmappen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 8,51*
€ 11,36*
2 Tage
105
1
€ 5,95*
ab € 8,49*
€ 12,52*
1
€ 5,50*
ab € 8,30*
€ 13,23*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 8,66*
€ 13,24*
1 Tag
10
1
€ 5,49*
ab € 11,08*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.