Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-124397190 Herst.-Nr.: S0847730 EAN/GTIN: 3501170847732 |
| |
|
| | |
| Prägebänder für DYMO® Prägegerät. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prägeband | Verwendung für Gerätetyp: | Junior, OmegaT, 1540, 1575 | Maße: | 9 mm x 3 m (B x L) | selbstklebend: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Packungsmenge: | 3 St./Pack. |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Junior; Omega |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO 3D, DYMO Prägeband, Dymo Prägeetiketten, Dymo-Embossing-Machines-Labels, Dymo-Etiketten für Home-Anwendung, Klemmenmarkierung, Zackband, Prägeband, Schriftprägeband, dymo beschriftungsband 9mm x 2m weiß auf schwarz, beschriftungsband dymo, beschriftungsband dymo letratag, Prägebänder, Schriftprägebänder |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,73* | € 5,58* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,76* | € 5,59* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,76* | € 5,62* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,81* | € 5,65* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,79* | € 5,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|