Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schilderrahmen SCHILDFIX 802019 20x2cm PVC tr 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-124023700
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     802019
EAN/GTIN:
     4005546889160
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Schilderrahmen sind Individuell zuschneidbar und professionell beschriftbar mit der Beschriftungssoftware unter www.duraprint.de. Schilder zur Kennzeichnung von Ablagekörben, Regalen, Schubladen, Schränken und technischen Geräten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Labelfix®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schilderrahmen Labelfix®
Maße:
20 x 2 cm (B x H)
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
rechts, links offen
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
selbstklebend:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
PVC
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 6,90*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,55*
€ 6,93*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,57*
€ 6,97*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 7,65*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,08*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
801019
ab € 3,09*
Ähnlich
Durable
801519
ab € 3,44*
Ähnlich
Durable
803019
ab € 3,64*
Ähnlich
Durable
804019
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.