Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Hängesammler Ultimate A4 100570016 Hartpappe 4cm naturbr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-122685372
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100570016
EAN/GTIN:
     4002030854840
Suchbegriffe:
Hänge-Sammler
Hängesammler
hamelin hängesammler
hänge sammler
Für die komfortable Ablage umfangreicher Akten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
vertic® ULTIMATE®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängesammler vertic® ULTIMATE®
Maße:
31,8 x 24 cm (B x H)
Breite des Bodens:
40 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
240 g/m²
max. Anzahl der Blätter:
380 Bl. (80 g/m²)
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben, links, rechts offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Sichtreiter vorhanden:
Ja
Seitenbegrenzung vorhanden:
Nein
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Karton
Material des Bodens:
Hartpappe
Farbe:
naturbraun
Weitere Suchbegriffe: Hängehefter, Hängemappen, Hängeregister, Hängeregistraturen, Hängetaschen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 2,08*
€ 2,80*
25
€ 5,50*
ab € 2,05*
€ 2,85*
Lager 1682
11
1
€ 5,95*
ab € 2,06*
€ 3,54*
1
€ 7,95*
ab € 2,15*
€ 3,82*
9 Tage
26
1
€ 5,87*
ab € 2,60*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.