Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA vertic ULTIMATE Hängesammler, mit 40 mm breitem Hartpappeboden, seitlich offen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 380 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA vertic ULTIMATE Hängesammler, mit 40 mm breitem Hartpappeboden, seitlich offen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 380 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA ...
ELBA vertic ULTIMATE Hängesammler, mit 40 mm breitem Hartpappeboden, seitlich offen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 380 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA ...
ELBA vertic ULTIMATE Hängesammler, mit 40 mm breitem Hartpappeboden, seitlich offen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 380 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA ...
ELBA vertic ULTIMATE Hängesammler, mit 40 mm breitem Hartpappeboden, seitlich offen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 380 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA ...
ELBA vertic ULTIMATE Hängesammler, mit 40 mm breitem Hartpappeboden, seitlich offen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 380 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA ...
ELBA vertic ULTIMATE Hängesammler, mit 40 mm breitem Hartpappeboden, seitlich offen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 380 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA ...
ELBA vertic ULTIMATE Hängesammler, mit 40 mm breitem Hartpappeboden, seitlich offen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 380 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA ...
ELBA vertic ULTIMATE Hängesammler, mit 40 mm breitem Hartpappeboden, seitlich offen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 380 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA ...
ELBA vertic ULTIMATE Hängesammler, mit 40 mm breitem Hartpappeboden, seitlich offen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 380 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA ...
ELBA vertic ULTIMATE Hängesammler, mit 40 mm breitem Hartpappeboden, seitlich offen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 380 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA ...
Artikel-Nr.:
     C1184-100570016
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100570016
EAN/GTIN:
     4002030854840
Suchbegriffe:
Hänge-Sammler
Hängesammler
hamelin hängesammler
hänge sammler
Für die komfortable Ablage umfangreicher Akten. mit 40 mm breiten Hartpappeboden, seitlich offen. Inklusive Komfort-Sichtreiter zur Beschriftung. mit Organisationsdruck zur besseren Übersicht. Schlitzstanzung für ELBA Einhänge-Heftstreifen. widerstandsfähiger240 g/m² starker Kraft-Karton, der durch den Zusatz von Baumwollfasern verstärkt wurde. starke Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden: kein Herausrutschen aus der Aufhängung, kein Durchbiegen der Schiene. Größe: 318 x 40 x 240 mm (BxTxH). Farbe: Naturbraun. 20 Jahre Garantie.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.