Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Hängetasche SERIE 18 18160035 A4 Karton mF blau 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-122588650
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     18160035
EAN/GTIN:
     4002432405725
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Tasche
Hängetasche
Mit Schlitzstanzung am Vorderdeckel für Heftstreifen 6130. Ausführung: Seitlich mit Fröschen verschlossen. Maße nach DIN 821. Mit überstehendem Reiterfalz, Metall-Hängeschienen mit kunststoffummantelten Hängenasen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SERIE 18
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängetasche SERIE 18
Verwendung für Hängeregistratur:
SERIE 18
Maße:
31,8 x 25 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
320 g/m²
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton
Farbe:
blau
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Hängetasche Registratur, leitz hängetasche a4 karton, hänge tasche, hänge-tasche a4, Hängehefter, Hängemappen, Hängeregister, Hängesammler, Hängetaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
Frei Haus
ab € 66,82*
€ 87,76*
€ 5,95*
ab € 64,98*
€ 87,77*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,76*
€ 104,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,05*
€ 103,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,39*
€ 99,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,50*
€ 94,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,82*
€ 79,52
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,6728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2030
ab € 15,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.