Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Hängetasche 2030 DIN A4 220g RC Karton bl 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/663/a010663j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/663/a010663j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122110850
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2030
EAN/GTIN:
     4003630011770
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
hängetasche a4 natronkarton
Hängetasche mit Vollsichtreiter und auswechselbarem Blankoschildchen. Farbiger Recyclingkarton. Seitlich mit Leinenfröschen geschlossen für die Loseblatt-Ablage.
Weitere Informationen:
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
220
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Seitenbegrenzung vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Recyclingkarton
Farbe:
blau
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängetasche
Weitere Suchbegriffe: hänge tasche, hänge-tasche a4, Hängehefter, Hängemappen, Hängeregister, Hängesammler, Hängetaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
218
€ 5,95*
ab € 14,92*
€ 21,36*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 16,15*
€ 24,43*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,43*
€ 29,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,62*
€ 28,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,63*
€ 26,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,81*
€ 25,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,21*
€ 25,24
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 19,94*
€ 23,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,15*
€ 19,22
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,646* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100560174
ab € 7,26*
Ähnlich
Falken
80002561
ab € 0,73*
Ähnlich
Leitz
19863035
ab € 1,21*
Ähnlich
Leitz
19860035
ab € 28,14*
Ähnlich
Leitz
18160035
ab € 63,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.