Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Hängehefter 2020 DIN A4 220g kaufm. Heft. bl 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-122110450
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2020
EAN/GTIN:
     4003630011763
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Fenster-Reiter
Fensterreiter
Mit Vollsichtreiter und auswechselbarem Blankoschildchen. Farbiger Recyclingkarton.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
220 g/m²
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben, links, rechts offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Recyclingkarton
Farbe:
blau
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
301
€ 5,95*
ab € 13,09*
€ 18,86*
€ 7,95*
ab € 12,63*
€ 18,87*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,86*
€ 22,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,63*
€ 22,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,65*
€ 21,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100555351
ab € 1,30*
Ähnlich
Falken
80002702
ab € 0,63*
Ähnlich
Falken
11288016
ab € 4,55*
Ähnlich
Leitz
18140035
ab € 76,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.