Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Pendelordner 20220000 DIN A4 50mm Hartpappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-122086890
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     20220000
EAN/GTIN:
     4002432304288
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
50 % weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Für die geheftete Ablage von Sammelakten. Aufhängevorrichtung am Rücken aus Kunststoff. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pendelordner
Maße:
28 x 32 cm (B x H)
Rückenbreite:
50 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Stärke:
1,5 mm
Ordnermechanik:
180° Präzisionshebelmechanik
max. Anzahl der Blätter:
380 Bl. (80 g/m²)
max. Füllhöhe an Papier:
38 mm
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Pappe
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Aufhängevorrichtung aus Kunststoff am Rücken
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 12,68*
€ 12,70*
Lager 1682
72
1
€ 5,95*
ab € 12,69*
€ 12,89*
1
€ 5,50*
ab € 12,83*
€ 13,75*
1
€ 7,95*
ab € 13,30*
€ 13,81*
4 Tage
unbekannt
4
€ 4,50*
ab € 14,8725*
€ 14,8725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10906
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.