Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Hängebox SWING 1901-13 39,7x34,7x15,4cm Deckel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Sammelabbildung ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-122020190
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1901-13
EAN/GTIN:
     4012473190122
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Hängemappenbox SWING-PLUS mit Deckel. Innovatives Design, stabil verarbeitet und federleicht. Großes Volumen, dafür raumsparend. Lässt sich durch einen Deckel mit patentierten Verriegelungsclips zuverlässig verschließen. Inkl. großem Beschriftungsschild für eine leichte Orientierung. Praktischer Zusatznutzen: Integrierter Köcher für Stifte und Marker. Hier sind diese gut aufbewahrt und schnell griffbereit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SWING-PLUS
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängemappenbox SWING-PLUS
Maße:
39,7 x 34,7 x 15,4 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Hängemappen:
20 Hängemappen
Anzahl der Ordner:
3 Ordner (50 mm)
Griff vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. integriertem Stifteköcher, Verriegelungsclip
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, hängebox han schwarz, hängebox han, hängebox, Aktei, Hängeablageboxen, Hängeablagegestelle, Hängeablagekorb, Hängeablagekörbe, Hängeboxen, Hängegestelle, Hängekörbe, Hängemappenbehälter, Hängemappenboxen, Hängemappengestelle, Hängemappenkoffer, Hängemappenkorb, Hängemappenkörbe, Hängeregister, Hängeregistraturboxen, Hängeregistraturen, Hängeregistraturkorb, Hängeregistraturkörbe
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 11,58*
€ 16,37*
Lager 1682
25
1
€ 5,95*
ab € 11,72*
€ 16,65*
1
€ 4,00*
ab € 12,07*
€ 17,25*
1
€ 5,50*
ab € 11,51*
€ 17,25*
1 Tag
4
1
€ 5,49*
ab € 12,19*
€ 17,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.