Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Hängetasche ALPHA 19860025 A4 Karton rot 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-122011630
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19860025
EAN/GTIN:
     4002432456581
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
leitz hängetasche a4 karton
Seitlich mit Fröschen verschlossen. Frösche aus extrem reißfestem Material. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen. Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ALPHA®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängetasche ALPHA®
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA®
Maße:
34,8 x 26 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
275 g/m²
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Seitenbegrenzung vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Pendareckarton, recycelt
Farbe:
rot
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: hänge tasche, hänge-tasche a4, Hängehefter, Hängemappen, Hängeregister, Hängesammler, Hängetaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
€ 5,95*
ab € 29,15*
€ 40,60*
€ 5,95*
ab € 28,44*
€ 40,63*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,60*
€ 48,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,89*
€ 47,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,31*
€ 45,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,94*
€ 43,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,68*
€ 42,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,15*
€ 34,69
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,166* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2029
ab € 15,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.