Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Hängetasche ALPHA 19860025 A4 Karton rot 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/060/l017060i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/060/l017060i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122011630
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19860025
EAN/GTIN:
     4002432456581
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
leitz hängetasche a4 karton
Seitlich mit Fröschen verschlossen. Frösche aus extrem reißfestem Material. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen. Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ALPHA®
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA®
Maße:
34,8 x 26 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
275
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Seitenbegrenzung vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Pendareckarton, recycelt
Farbe:
rot
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängetasche ALPHA®
Weitere Suchbegriffe: hänge tasche, hänge-tasche a4, Hängehefter, Hängemappen, Hängeregister, Hängesammler, Hängetaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 27,90*
€ 39,42*
2 Tage
9
€ 5,95*
ab € 29,19*
€ 40,18*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,42*
€ 46,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,14*
€ 45,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,70*
€ 43,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,63*
€ 42,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,00*
€ 40,46
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 33,22*
€ 39,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,90*
€ 33,20
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2029
ab € 15,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.