Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-122003710 Herst.-Nr.: 15033668 EAN/GTIN: 4014481213893 |
| |
|
| | |
| Falken Pendelhefter DIN A4 320g/m² kaufmännische Heftung mit Organisationsaufdruck Manilakarton, recycelt gelb Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Pendelhefter | Maße: | 26,5 x 31,8 cm (B x H) | F³r Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 320 g/m² | Art der Heftung: | kaufmännische Heftung | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja | Einstecktasche vorhanden: | Nein | Schlitze vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Manilakarton, recycelt | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,62* | € 1,16* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,60* | € 1,18* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,63* | € 1,23* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,65* | € 1,25* | | | | | 3 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,17* | € 2,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|