Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, gelb
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, gelb
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, gelb
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, gelb
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, gelb
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     1682-122003710
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15033668
EAN/GTIN:
     4014481213893
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Schlauch-Hefter
Schlauchhefter
Pendelhefter. Art der Heftung: kaufmännische Heftung. Manila-Karton, Metall- Abheftung. Organisationsaufdruck vorhanden. Mit Schlitzstanzung. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 320 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 265 x 318 mm. Farbe: gelb. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 50 Stück. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Farbe:
gelb
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Artikelbezeichnung:
Pendelhefter
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schlitzstanzung
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Manila-Karton, Metall- Abheftung
Breite:
265
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Flächenmasse des Papiers:
320
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
550
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,17*
10 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,79*
€ 1,18*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 1,23*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,83*
€ 1,25*
1 Tag
373
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.