Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Register 1920 DIN A4 A-Z halbe Höhe Papier chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-121059400
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1920
EAN/GTIN:
     4003630009142
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Die umweltbewusste Alternative zu Kunststoffregistern.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
A-Z Register
Maße:
24 x 18 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Tabe:
A-Z
Ausführung des Registers:
halbe Höhe
Grammatur:
100 g/m²
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Werkstoff:
Tauenpapier, recycelt
Farbe:
chamois
Anzahl der Registerblätter:
20 Registerblätter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,41*
€ 0,84*
Lager 1682
197
1
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 1,00*
4 Tage
209
50
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,46*
6 Tage
201
1
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,74*
8 Tage
138
1
€ 5,59*
ab € 0,96*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bene
93403
ab € 2,22*
Ähnlich
Leitz
12100085
ab € 0,66*
Ähnlich
Leitz
12010085
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.