Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Register 1920 DIN A4 A-Z halbe Höhe Papier chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/368/a010368s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/368/a010368s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121059400
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1920
EAN/GTIN:
     4003630009142
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Die umweltbewusste Alternative zu Kunststoffregistern.
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 18 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Tabe:
A-Z
Grammatur:
100
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Werkstoff:
Tauenpapier, recycelt
Farbe:
chamois
Anzahl der Registerblätter:
20 Registerblätter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
A-Z Register
Ausführung des Registers:
halbe Höhe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,38*
€ 0,79*
1 Tag
35
1
€ 5,95*
ab € 0,42*
€ 0,80*
3 Tage
64
50
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,45*
5 Tage
64
1
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,72*
1 Tag
25
1
€ 5,59*
ab € 0,96*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bene
93403
ab € 2,22*
Ähnlich
Leitz
12100085
ab € 0,65*
Ähnlich
Leitz
12010085
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.