Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Register Cosy 12490000 A4 bedruckbar PP farbig 1-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-121018092
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12490000
EAN/GTIN:
     4002432125135
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Das A4-Deckblatt der Cosy Register kann beliebig oft ausgetauscht und über www.leitz.com/easyprint beschriftet werden. Organisieren Sie Ihre Ablage mit diesen Premium-Registern und stellen so sicher, dass Sie den ganzen Tag entspannt und produktiv bleiben. Farbig bedruckte Taben für die Organisation und Ablage Ihrer Unterlagen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Cosy
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zahlenregister Cosy
Maße:
24,5 x 30,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Stärke:
0,30 mm
Ausführung der Tabe:
1-20
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Deckblatt vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
mehrfarbig
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 6,74*
€ 8,94*
Lager 1682
20
1
€ 5,95*
ab € 6,29*
€ 9,74*
2 Tage
3
1
€ 5,49*
ab € 6,33*
€ 9,75*
1
€ 7,95*
ab € 7,02*
€ 11,12*
1
€ 4,95*
ab € 8,71*
€ 13,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,86*
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,93*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,43*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,45*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,51*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,03*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,03*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,01*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,43*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,39*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,42*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,00*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 7,99*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 8,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.