Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermokassenrolle 57mmx18m 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-118015101
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     55057-10008
EAN/GTIN:
     4003969131514
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Thermokassenrolle 57 mm x 18 m (B x L) 40mm BPA-frei nicht phenolfrei 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermokassenrolle
Maße:
57 mm x 18 m (B x L)
Durchmesser:
40 mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
BPA-frei:
Ja
phenolfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
53
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,59*
€ 7,95*
ab € 1,37*
€ 2,66*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.