Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermokassenrolle 57mmx18m 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/364/a014364m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/364/a014364m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/364/a014364t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-118015101
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     55057-10008
EAN/GTIN:
     4003969131514
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Thermokassenrolle 57 mm x 18 m (B x L) 40mm BPA-frei nicht phenolfrei 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
57 mm x 18 m (B x L)
Durchmesser:
40
Kerndurchmesser:
12
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermokassenrolle
BPA-frei:
Ja
phenolfrei:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 5,95*
ab € 1,38*
€ 2,60*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,34*
€ 2,63*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.