Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Additionsrolle 4032 RC 57mmx40m 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-118008601
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4032
EAN/GTIN:
     4003630028464
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Soennecken Additionsrolle Tischrechner 57 mm x 40 m (B x L) 12mm 60g/m² grau 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Additionsrolle
Produktverwendung:
Tischrechner
Maße:
57 mm x 40 m (B x L)
Durchmesser:
64 mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Grammatur:
60 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Kontrollstreifen vorhanden:
Ja
BPA-frei:
Ja
Farbe:
grau
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Normalpapier-Rolle, Normalpapierrolle, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, soennecken additionsrollen 57mmx40m, rechen maschine, soennecken rechenmaschine, Addirollen, Additions-Rollen, Cashrollen, Papierrollen, Rechnerrollen, Terminalrollen, Terminal-Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
45057-30001
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.