| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-114209600 Herst.-Nr.: 2100 EAN/GTIN: 4002871210003 |
| |
|
| | |
| Der CMR-Frachtbrief ist auszufüllen bei internationalen Transporten mit Straßenfahrzeugen, wenn das Abgangs- oder Empfängerland des Versandgutes ein CMR-Mitgliedstaat ist. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | CMR | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Frachtbrief CMR | Produktverwendung: | internationalen Straßengüterverkehr | Papierformat: | DIN A4 | Abheftlochung vorhanden: | Nein | selbstdurchschreibend: | Ja | Anzahl der Durchschläge: | 3 Durchschläge | Verwendung für Beschriftungsart: | handschriftlich | Made in Germany: | Ja | Farbe: | weiß | Farbe des Durchschlages: | weiß | Anzahl der Blätter: | 4 Bl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: frachtbrief, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Formularvordrucke, Frachtbriefe, Vordrucke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,41942* | € 0,59942* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,56* | € 0,77* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,43* | € 0,80* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,44* | € 0,84* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,44* | € 0,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|