Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-114013500 Herst.-Nr.: SD012 EAN/GTIN: 4004360910555 |
| |
|
| | |
| Mit integrierter Schreibunterlage. Aktuell und rechtssicher. Die Bindung macht das Formularbuch besonders stabil und haltbar. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Lieferschein | Papierformat: | DIN A5 | Grammatur: | 56 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei | Abheftlochung vorhanden: | Ja | Bindung: | Fälzelbindung | selbstdurchschreibend: | Ja | Anzahl der Durchschläge: | 2 Durchschläge | Perforation: | Mikroperforation | Verwendung für Beschriftungsart: | handschriftlich, Schreibmaschine | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Empfangsschein | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Farbe: | weiß | Farbe des Durchschlages: | gelb, rosa | Anzahl der Blätter: | 3 x 40 Bl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, sigel lieferschein a5, lieferschein a5, lieferschein, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Formularvordrucke, Lieferscheinbücher, Lieferscheine, Vordrucke |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,21* | € 8,09* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,23* | € 8,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,62* | € 8,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 5,82* | € 9,00* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,63* | € 9,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 120 Blätter (ab € 0,04342* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|