Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA735432 Herst.-Nr.: SD012 EAN/GTIN: 4004360910555 |
| |
|
| | |
| - Ausführung: 1., 2. und 3. Blatt bedruckt, selbstdurchschreibend. Mit Empfangsschein. Farbige Durchschläge
- Format/Größe: DIN A5 hoch
- Inhalt: 3x40 Blatt
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | ja | Anzahl der Durchschläge: | 2 | Art der Bindung: | Klebebindung | Ausrichtung: | hoch | Blattanzahl: | 40 Blatt | Blattformat: | A5 | Breite: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.226 kg | Farbe der Durchschläge: | gelb, rosa | Formulartyp: | Lieferschein | Marke: | Sigel | nummeriert: | nein | selbstdurchschreibend: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 5,21* | € 7,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 5,21* | € 8,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 5,64* | € 8,67* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 5,54* | € 8,89* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,10* | € 9,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 120 Blätter (ab € 0,05084* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|