Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König Ebhardt Notizbuch 8655226 DIN A4 96Bl kar. schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-112166390
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     8655226
EAN/GTIN:
     4014149197039
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
König & Ebhardt Notizbuch DIN A4 kariert schwarz 96 Bl.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Notizbuch
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
80 g/m²
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Klebebindung
Seitenzahl vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Register vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Verwendung als Fundhilfe:
Lesezeichen
nachfüllbar:
Nein
Material des Einbandes:
Balacron
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Anzahl der Blätter:
96 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, könig & ebhardt notizbuch a4, notiz buch, notiz-buch a4, Geschäftsbücher, Kladden, Notizblock, Notizblöcke, Notizbücher, Notizhefte, Schreibblock, Schreibblöcke
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
101
5
€ 5,87*
ab € 6,20*
€ 8,46*
Lager 1682
5
1
€ 5,95*
ab € 6,20*
€ 9,56*
1
€ 7,95*
ab € 7,35*
€ 11,48*
1
€ 4,00*
ab € 7,60*
€ 11,49*
2 Tage
28
1
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 15,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
46499
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.