Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ursus Staufen Registerbuch 608377 A5 96Blatt 80g liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-112112601
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608377
EAN/GTIN:
     9001939750319
Suchbegriffe:
Durchschreibbuch
Durchschreibebuch
Diarien
Geschäftsbuch
Ursus Staufen Registerbuch Green DIN A5 liniert 80g/m² 96 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Green
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Registerbuch Green
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
liniert
Grammatur:
80 g/m²
Bindung:
Fadenbindung
Ausführung der Tabe:
A-Z
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Einbandes:
Pappe
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Anzahl der Blätter:
96 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, registerbuch a5 liniert, register buch, registerbuch a5, Block, Blöcke, Geschäftsbücher, Registerbücher, Schreibblock, Schreibblöcke
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 14,20*
€ 21,06*
Lager 1682
7
1
€ 5,95*
ab € 14,91*
€ 21,49*
9 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 15,41*
€ 22,25*
1 Tag
35
1
€ 5,49*
ab € 16,02*
€ 23,26*
1
€ 6,95*
ab € 16,12*
€ 24,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herma
4669
ab € 16,06*
Sonstiges
Soennecken
0334
ab € 0,77*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,59*
Sonstiges
Soennecken
3393
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.