Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Haftnotiz Office Notes 57653-00001 50x40mm ge 3 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-111660010
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57653-00001
EAN/GTIN:
     4042448812568
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
tesa® Office Notes sind praktische Erinnerungshilfen, die individuell beschriftet werden können und sich für den Einsatz in Büro und Haushalt eignen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office Notes
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Office Notes
Maße:
40 x 50 mm (B x H)
Grammatur:
65 g/m²
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
3 Block/Pack.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,28*
€ 2,39*
Lager 1682
204
0,333
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,63001*
3,333
pro Paket
€ 4,16*
ab € 1,71*
€ 3,11001*
13 Tage
nicht lagernd
1,333
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,68*
€ 3,16002*
16 Tage
nicht lagernd
1,333
pro Paket
€ 6,80*
ab € 1,90002*
€ 3,44001*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,333 Pakete
€ 2,63001*
€ 3,12971
pro Paket
ab 16,667 Pakete
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Paket
ab 33,334 Pakete
€ 1,93002*
€ 2,29672
pro Paket
ab 166,67 Pakete
€ 1,78002*
€ 2,11822
pro Paket
ab 333,34 Pakete
€ 1,64001*
€ 1,95161
pro Paket
ab 833350 Pakete
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Paket
1 Paket enthält 3 Block (ab € 0,48* pro Block)
Bestellungen nur in Vielfachen von 0,333 Pakete
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.