Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNK Zettelbox Eco 46783 92x92x92mm 900Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-111125200
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     46783
EAN/GTIN:
     4002871467834
Suchbegriffe:
Würfelblock
Würfelspiel-Gewinnblatt
Würfelspielblock
Sockelblock
RNK Verlag Zettelbox Eco 9,2 x 9,2 x 9,2 cm (B x H x T) 9 x 9 cm (B x H) 900 Bl. gefüllt Karton braun
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Eco
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zettelbox Eco
Maße:
9,2 x 9,2 x 9,2 cm (B x H x T)
Verwendung für Papiergrößen:
9 x 9 cm (B x H)
max. Anzahl der Blätter:
900 Bl.
gefüllt:
Ja
Grammatur:
70 g/m²
Farbe des Papiers:
weiß
Werkstoff:
Karton
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Zettelbox, Zettelkasten, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, rnk notizzettel, notizzettel, Notiz, Notizklotz, Notizklötze, Notizpapiere, Notizpapierspender, Notizzettelboxen, Notizzettelkasten, Notizzettelkästen, Zettel, Zettelboxen, Zettelkästen, Zettelklötze, Zettelspender
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
26
€ 5,95*
ab € 2,86*
€ 4,88*
4 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 2,87*
€ 4,90*
€ 7,95*
ab € 3,11*
€ 5,39*
8 Tage
26
€ 5,87*
ab € 3,33*
€ 5,58*
1 Tag
77
€ 5,49*
ab € 3,51*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staufen
608822000
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.