Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelboxpapier Style 80g/qm 90x90 mm weiß 700 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zettelboxpapier Style 80g/qm 90x90 mm weiß 700 Blatt
Zettelboxpapier Style 80g/qm 90x90 mm weiß 700 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#STAU608822000
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608822000
EAN/GTIN:
     9001939832909
Suchbegriffe:
-
Eratzzettel
Notizzettel
Papier
  • Zettelboxpapier Style
  • Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm
  • Ausführung des Papiertyps: ECF
  • Größe (B x H): 90 x 90 mm
  • Farbe: weiß
  • Anzahl der Blätter: 700 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
700 Blatt
Blattformat:
9x9cm
Breite:
90 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
90 mm
Marke:
Staufen
Material:
Papier
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Zettel, Zettelbox, Zettelboxpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
487
€ 5,49*
ab € 2,32*
€ 4,09*
Lager 467
495
€ 5,87*
ab € 2,32*
€ 4,11*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,47*
€ 4,33*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
1 Packung enthält 700 Blätter (ab € 0,00332* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.